2608596306 Holzspiralbohrer Standard, 9x80x120mm d 9mm
Holzspiralbohrer Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596306
Rubix:1608602
EAN:3165140059121


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608596306 Holzspiralbohrer Standard, 9x80x120mm d 9mm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem.
Holzspiralbohrer Standard, 9 x 80 x 120 mm, d 9 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x41x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar