Lochsäge Bosch 2608550077, Durchmesser: 82 mm
Hohlbohrkrone SDS-plus-9 für Sechskantadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608550077
Rubix:1608520
EAN:3165140084673

Produktdetails : 2608550077 Hohlbohrkrone SDS-plus-9 f. Sechskantadapter, 82x50x80mm 6
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS plus oder Sechskantschaftbohrern. Durchmesser mm: 82, Bohrkronentiefe (L1) mm: 50, Arbeitslänge (L2) mm: 72, Schneiden, Anzahl: 6
Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 82 x 50 x 80 mm, 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 695 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 173x82x82 mm |
| Gewicht der Verpackung | 695 g |
| Durchmesser | 82 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
