Lochsäge Fein 63131432010, Durchmesser: 32 mm
Fein 63131432010 Lochsäge Rohr HM QI pl. D32x4
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63131432010
Rubix:1706970
EAN:4014586334400

Produktdetails : 63131432010 Lochsäge Rohr HM, QI pl. D32x4
Fein 63131432010 Lochsäge Rohr HM QI pl. D32x4
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x108x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Gewicht der Verpackung | 160,4 g |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
