K0018.12065 Höhenzylinder, Vergütungsstahl
Höhenzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0018.12065
Rubix:325397
EAN:4059245031429



Dokumente
Produktdetails : K0018.12065 Höhenzylinder, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0018.16050Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Höhenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 603,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage