K0017.12080 Spannhakenaufnahme, Form:B, mit 6-Kant
Spannhakenaufnahme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0017.12080
Rubix:325389
EAN:4059245031337



Dokumente
Produktdetails : K0017.12080 Spannhakenaufnahme, Form:B, mit 6-Kant
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0017.12080Hinweis: Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
Spannhakenaufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 600 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen