DIN466-M5 Rändelmutter, hohe Form, Stahl brüniert
Hohe Rändelmutter Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 466-M5
Rubix:91757
Hersteller:DIN 466-M5
EAN:4045525254916




Produktdetails : DIN466-M5 Rändelmutter, hohe Form, Stahl brüniert
Rändelmuttern, Stahl
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12. Rändelknöpfe GN 676.1, mit Sacklochgewinde, können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 11,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
