GN666-30-M6-300-SW Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff
Rohrgriff Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666-30-M6-300-SW
Rubix:363120
Hersteller:GN 666-30-M6-300-SW
EAN:4045525581340





Produktdetails : GN666-30-M6-300-SW Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff
Rohrgriffe GN 666 werden insbesondere bei größeren Grifflängen eingesetzt. Sie sind recht variabel, da zur Befestigung eines Grifffußes nur eine Bohrung Ø 8,2 im Standard-Rohr Ø 30 x 1,5 angebracht werden muß. Rohrgriffe GN 666 in Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 264 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
