GN6337.3-25-M10-N Kugelgriff, verstellbar, schräg, Ausrasten durch Drücken
Verstellbarer Kugelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6337.3-25-M10-N
Rubix:164564
Hersteller:GN 6337.3-25-M10-N
EAN:4045525343894





Produktdetails : GN6337.3-25-M10-N Kugelgriff, verstellbar, schräg, Ausrasten durch Drücken
Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Sie sind im übrigen dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360 nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube leicht eingeschraubt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Länge | 93 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
