ISE20A-Y-01 Digitaler Präzisionsschalter
Hochpräziser digitaler Druckschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ISE20A-Y-01
Rubix:3057870
Hersteller:01809038
Produktdetails : ISE20A-Y-01 Digitaler Präzisionsschalter
Hochpräzise digitale Druckschalter
3-Bildschirm, 3-Farben-Display
Anwendbares Medium: Luft, nicht korrosive Gase, nicht brennbare Gase oder allgemeine Flüssigkeiten
Druckbereiche: von -0,1 bis 2 MPa
Wiederholbarkeit: ±0,2 % v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom)
Reaktionszeit wählen: von weniger als 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.
3-Bildschirm, 3-Farben-Display
Anwendbares Medium: Luft, nicht korrosive Gase, nicht brennbare Gase oder allgemeine Flüssigkeiten
Druckbereiche: von -0,1 bis 2 MPa
Wiederholbarkeit: ±0,2 % v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom)
Reaktionszeit wählen: von weniger als 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hochpräziser digitaler druckschalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort