ISE40A-01-T-X501 Digitaler Druckschalter

Digitaler Präzisionsschalter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ISE40A-01-T-X501
Rubix:2200811
Hersteller:ISE40A-01-T-X501
ISE40A-01-T-X501 Digitaler Druckschalter

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : ISE40A-01-T-X501 Digitaler Druckschalter


Dieses Produkt wird eingestellt und durch die Serie ISE20 ersetzt.
Basierend auf unserer erfolgreichen Serie ZSE/ISE 40 bietet unser neuer hochpräziser digitaler Druckschalter, die Serie ZSE40 A(F) / ISE40A, mit zweifarbigem Display noch mehr Hochleistungsmerkmale. Er ist jetzt entweder mit NPN- oder PNP-Doppel-Open-Collector-Ausgängen oder mit einem zusätzlichen Analogausgang (Spannung oder Strom) erhältlich. Mit der verbesserten Kopierfunktion des Sensors können Sie außerdem bis zu 10 Slave-Monitore gleichzeitig einstellen, während Sie den Master einstellen. Mit einem einfach zu befolgenden dreistufigen Einstellungsprozess und einer zusätzlichen Passwort-Einstellungsfunktion werden potenzielle Fehler, lange Einstellungszeiten und unerwünschte Manipulationen auf ein absolutes Minimum reduziert. Zu den weiteren Merkmalen des CE-, UL/CSA- und RoHS-konformen ZSE40 A(F) / ISE40A gehören eine Energiesparfunktion, die den Energieverbrauch um bis zu 20% reduziert, verschiedene Verrohrungsoptionen und die Möglichkeit der Direkt- oder Panelmontage.
ISE40A, Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 2-farbiger Anzeige

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x50x30 mm
Bruttogewicht113 g
Typise40a
HerkunftslandJP
137,21 exkl. MwSt.
/ Stück
163,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage