ISE20B-T-01-W Digitaler Präzisionsschalter

Druckschalter

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ISE20B-T-01-W
Rubix:2674756
Hersteller:01699556
ISE20B-T-01-W Digitaler Präzisionsschalter
Technische Zusammenfassung
Typdruckschalter

Produktdetails : ISE20B-T-01-W Digitaler Präzisionsschalter


Hochpräzise digitale Druckschalter
3-Bildschirm, 3-Farben-Display
Anwendbares Medium: Luft, nicht korrosive Gase, nicht brennbare Gase oder allgemeine Flüssigkeiten
Druckbereiche: von -0,1 bis 2 MPa
Wiederholbarkeit: ±0,2 % v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom)
Reaktionszeit wählen: von weniger als 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.

Technische Informationen


Attribute
Typdruckschalter
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,69 exkl. MwSt.
/ Stück
153,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen