ISE70-F02-L2 Druckschalter

Druckschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ISE70-F02-L2
Rubix:2120311
Hersteller:ISE70-F02-L2
ISE70-F02-L2 Druckschalter

Technische Zusammenfassung

Typdruckschalter

Produktdetails : ISE70-F02-L2 Druckschalter


Die Druckschalter der Serie ISE70/75(H) verfügen über eine große Digitalanzeige zur Überwachung von Kühlmitteln und Hydraulikflüssigkeiten. Diese leistungsstarken und dennoch leichten Druckschalter sind in drei Ausführungen erhältlich: der ISE70 für den Einsatz mit Luft oder inerten und nicht brennbaren Gasen (zur Überwachung eines eingestellten Nenndruckbereichs von -0,1 bis 1MPa) sowie die Modelle ISE75 und ISE75H (für den Einsatz mit Flüssigkeiten, die einen eingestellten Nenndruck von bis zu 10MPa bzw. 15MPa erfordern).Erhältlich mit Rc-, NPT- oder G1/4-Anschlussgewinde und mit fester oder wählbarer MPa- oder PSI-Druckanzeige, entsprechen diese Schalter sowohl den weltweiten CE- und UL/CSA-Zulassungen als auch der Schutzart IP67.

Stärken

Digitaler Druckschalter für Luft mit 2-Farben-Display
NPN/PNP offene Kollektoren (1 oder 2 Ausgänge)
IP67-Gehäuse
Normen: CE-Kennzeichnung, Übereinstimmung mit UL/CSA (UL508)

Technische Informationen


Attribute
Typdruckschalter
178,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen