HTD-2100-14MHP-40EL.LTF Hochleistungs-Zahnflachriemen (ELF) Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen (ELF) Opti
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HTD-2100-14MHP-40EL.LTF
Rubix:113601
Hersteller:2100 14MHP 4077ZA_EL




Produktdetails : HTD-2100-14MHP-40EL.LTF Hochleistungs-Zahnflachriemen (ELF) Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen, elektrisch leitfähig
Hochleistungs-Zahnriemen, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
