Referenzen
Optibelt:880 D8M 85
Rubix:201132
Hersteller:1821847
EAN:4014486068856

Produktdetails : HTD-880-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
