HTD-650-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:650 5MHP 15
Rubix:215313
Hersteller:650 5MHP 1577ZA
EAN:4014486262032




Produktdetails : HTD-650-5MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Profil | 5mhp |
| Wirklänge | 650 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
