HTD-357-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 3MHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:357 3MHP 6
Rubix:200536
Hersteller:357 3MHP 677ZA
EAN:4014486177558
HTD-357-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3mhp
Wirklänge357 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-357-3MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3mhp
Wirklänge357 mm
Riemenbreite6 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne119
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen