SPZ1262EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1262EL.LTF-RP3
Rubix:195520
Hersteller:SPZ 12626002_EL




Produktdetails : SPZ1262EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1262 mm |
| Innenlänge | 1224 mm |
| Außenlänge | 1275 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
