SPA1882 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1882 LR
Rubix:1124467

Produktdetails : SPA1882 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1882 mm |
| Innenlänge | 1837 mm |
| Außenlänge | 1900 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk |
| Werkstoff | körper aus polychloropren (neopren) mit polyester-zugkordeln und gummimprägnierter gewebeummantelung |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
