SPC2800EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC2800EL.LTF-RP3
Rubix:195431
Hersteller:SPC 28006002_EL




Produktdetails : SPC2800EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2747 mm |
| Außenlänge | 2830 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
