SPA1582EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1582EL.LTF-RP3
Rubix:195077
Hersteller:SPA 15826002_EL




Produktdetails : SPA1582EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1582 mm |
| Innenlänge | 1537 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
