F74H-4GD-AP0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/2
Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:F74H-4GD-AP0
Rubix:176488
Hersteller:F74H-4GD-AP0


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Produktdetails : F74H-4GD-AP0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/2
Hochleistungs-Druckluftfilter G1/2
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | parallel (g) |
| Volumenstrom | 1680 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort