ZRM-DT10-1250-32-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 DT10 / 1250 AP
Rubix:1654135
Hersteller:1845928
EAN:4014486393118

Produktdetails : ZRM-DT10-1250-32-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1250 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
