ZRM-DT5-1100-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8 DT5 / 1100
Rubix:203932
Hersteller:DT5 1100 877ZA
EAN:4014486067033
ZRM-DT5-1100-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt5
Wirklänge1100 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-1100-8 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge1100 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne220
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,86 exkl. MwSt.
/ Stück
20,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage