ZRM-DT5-700-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T5 700 75
Rubix:1578765
Hersteller:776280710
EAN:5414465914614
ZRM-DT5-700-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-700-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne140
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,02 exkl. MwSt.
/ Stück
107,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage