ZRM-T2.5-330-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:T2,5 330 1677ZA
Rubix:1507708
Hersteller:16 T2,5 / 330

Produktdetails : ZRM-T2.5-330-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Wirklänge | 330 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 132 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 1,3 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Zahnform | t-profil (trapezprofil) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | ISO 17396; DIN 5294; ISO 13050 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
