Präzisions-/ Spindellager FAG XCS71907-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:XCS71907-E-T-P4S-UL
Rubix:3175985
Hersteller:0387585550000
EAN:4026677622891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : XCS71907-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73,87 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
584,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
695,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen