Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7000-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS7000-C-T-P4S-UL
Rubix:1417082
Hersteller:0191799870000
EAN:4026677055316
HCS7000-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet (Hyb.) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS7000-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungoffen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2470 N
Zolltarifcode84821090
232,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an