Flache und hochfeste Unterlegscheibe Elesa+Ganter GN 6339-31-56-6-GO, Innendurchmesser: 31 mm | Außendurchmesser: 56 mm | Norm: DIN 125 / ISO 7089
Hochfeste Unterlegscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6339-31-56-6-GO
Rubix:359267
Hersteller:GN 6339-31-56-6-GO
EAN:4045525535237





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : GN6339-31-56-6-GO Unterlegscheibe, hochfest, Stahl GEOMET 500-behandelt
Der Einfluß der Unterlegscheibe auf die Güte einer Schraubverbindung wird vielfach unterschätzt. Mit Unterlegscheiben GN 6339 lassen sich hochfest vorgespannte Schraubverbindungen erzielen. Eine hohe Restklemmkraft verhindert die Gefahr des Lockerns erheblich. Bei gegebener Vorspannkraft kann eine dünnere Schraube verwendet werden. Damit ergibt sich ein besseres Verhältnis von Klemmlänge zum Schraubendurchmesser, welches dem Versagen entgegenwirkt. Die vergütete, glatte Schraubenkopf-/Mutternauflage gewährleistet niedrige und gleichmäßige Reibfaktoren auch bei mehrmaligem Lösen und Anziehen. Unterlegscheiben GN 6339 eignen sich nur für Maschinenbauschrauben der Festigkeitsklassen 8.8 / 10.9 / 12.9, nicht für Stahlbauschrauben DIN 6916.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Norm | 8799174820448 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Stärke | 6 mm |
| Typ | hochfeste unterlegscheibe gn 6339 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen