6.389-581.0 Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, Lebensmittel, Verläng
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, Lebensmittel, Verläng
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:63895810
Rubix:3846980
EAN:4002667203332



Produktdetails : 6.389-581.0 Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, Lebensmittel, Verläng
NW 8/155°C/250 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 400x400x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4450 g |
| Länge | 20 m |
| Für Modell | hds 5/11 u plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
