6.390-023.0 Hochdruckschlauch, 15 m DN 10, 220 bar, Verlängerung
Hochdruckschlauch, 15 m DN 10, 220 bar, Verlängerung
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:63900230
Rubix:3846917
EAN:4002667205510



Produktdetails : 6.390-023.0 Hochdruckschlauch, 15 m DN 10, 220 bar, Verlängerung
Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 460x460x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4507 g |
| Länge | 15 m |
| Für Modell | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
