9966161613 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72012G
Rubix:1943339
Hersteller:L72012G
9966161613 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D1,6mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9966161613 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d1,6mm l12

Produktdetails : 9966161613 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø1,6x12,7mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966161613 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d1,6mm l12
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage