9966974164 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø4,1x6,4mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72053G
Rubix:1943393
Hersteller:L72053G
9966974164 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 18 D4,1mm L 6

Technische Zusammenfassung

Typ9966974164 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d4,1mm l 6

Produktdetails : 9966974164 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø4,1x6,4mm grau


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x6,4mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Modell XW (Extra-Winkelbereich), grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966974164 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d4,1mm l 6
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage