9965623032 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø3x31,8mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72021
Rubix:1943411
Hersteller:L72021
9965623032 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D3 mm L31,

Technische Zusammenfassung

Typ9965623032 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d3 mm l31,

Produktdetails : 9965623032 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø3x31,8mm blau-orange


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x31,8mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9965623032 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d3 mm l31,
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage