9966704132 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø4,1x31,8mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72055S
Rubix:1943302
Hersteller:L72055S
9966704132 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 18 D4,1mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9966704132 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d4,1mm l31

Produktdetails : 9966704132 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø4,1x31,8mm schwarz


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø4,1x31,8mm schwarzLOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ XW, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966704132 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d4,1mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage