9968323032 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø3x31,8mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72091S
Rubix:1943330
Hersteller:L72091S
9968323032 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 14 D3 mm L31,

Technische Zusammenfassung

Typ9968323032 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d3 mm l31,

Produktdetails : 9968323032 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø3x31,8mm schwarz


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø3x31,8mm schwarz LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9968323032 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d3 mm l31,
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage