9967243013 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x12,7mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72070
Rubix:1943442
Hersteller:L72070
9967243013 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D3 mm L12,

Technische Zusammenfassung

Typ9967243013 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l12,

Produktdetails : 9967243013 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x12,7mm blau-orange


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø3x12,7mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967243013 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l12,
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage