9967784132 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø4,1x31,8mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72075G
Rubix:1943366
Hersteller:L72075G
9967784132 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D4,1mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9967784132 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d4,1mm l31

Produktdetails : 9967784132 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø4,1x31,8mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø4,1x31,8mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967784132 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d4,1mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage