9965891632 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø1,6x31,8mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72013S
Rubix:1943274
Hersteller:L72013S
9965891632 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D1,6mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9965891632 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d1,6mm l31

Produktdetails : 9965891632 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø1,6x31,8mm schwarz


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø1,6x31,8mm schwarzLOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9965891632 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d1,6mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage