9968322232 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø2,2x31,8mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72087S
Rubix:1943326
Hersteller:L72087S
9968322232 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 14 D2,2mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9968322232 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d2,2mm l31

Produktdetails : 9968322232 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø2,2x31,8mm schwarz


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø2,2x31,8mm schwarzLOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9968322232 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d2,2mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage