9967513013 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x12,7mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72070S
Rubix:1943313
Hersteller:L72070S
9967513013 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D3 mm L12,

Technische Zusammenfassung

Typ9967513013 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l12,

Produktdetails : 9967513013 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x12,7mm schwarz


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø3x12,7mm schwarz LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967513013 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l12,
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage