Referenzen
Gedore:V 406
Rubix:1244110
Hersteller:6120060
EAN:4010886612002

Produktdetails : V 406 Hobby-Säge
Für Stiftsägeblätter 148 mm, Geeignet bis 1000 V
Für Stiftsägeblätter 148 mm, Geeignet bis 1000 V
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 229 g |
|---|---|
| Länge | 265 mm |
| Gewicht | 229 g |
| Typ | v 406 hobby-säge |
| Anzahl Elemente | 1 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
