218-BULK (BAHCO) Metallsägebogen 150 mm Bulk Junior
Bügelsägebügel Junior 218
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:218-BULK
Rubix:1309613
EAN:7311518140946

Dokumente
Produktdetails : 218-BULK (BAHCO) Metallsägebogen 150 mm Bulk Junior
Kompakt und leicht konzipiert, eignet sich die Mini-Metallsäge 218 von Bahco für Schnittarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen oder an bereits montierten Anlagen. Ihr Stahlbügel und ihr 150-mm-Sägeblatt machen sie zur idealen Wahl für gängige Arbeiten in Werkstatt oder auf der Baustelle.
Eigenschaften:
Diese Mini-Metallsäge basiert auf einem Stahlbügel in Kombination mit einem Griff aus Stahldraht, wodurch eine leichte und handliche Struktur entsteht. Die Zinkbeschichtung schützt das gesamte Werkzeug vor Oxidation und verlängert seine Lebensdauer. Das 150-mm-Sägeblatt mit 32 Zähnen pro Zoll ermöglicht das Schneiden von dünnen Metallen oder Werkstücken mit kleinem Querschnitt. Durch ihre kompakte Größe hebt sich diese Säge von Standardmodellen ab und erleichtert den Einsatz auf engem Raum. Ein Schutzetui liegt bei und sorgt für sichere Aufbewahrung und sicheren Transport.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 235 mm
• Sägeblattlänge: 150 mm (6 in)
• Zahnung des Sägeblatts: 32 Zähne pro Zoll
• Gesamtbreite: 55 mm
• Gewicht: 87 g
• Bügel: Stahl
• Griff: Stahldraht
• Finish: Zink
• Wird mit Schutzetui geliefert
Eigenschaften:
Diese Mini-Metallsäge basiert auf einem Stahlbügel in Kombination mit einem Griff aus Stahldraht, wodurch eine leichte und handliche Struktur entsteht. Die Zinkbeschichtung schützt das gesamte Werkzeug vor Oxidation und verlängert seine Lebensdauer. Das 150-mm-Sägeblatt mit 32 Zähnen pro Zoll ermöglicht das Schneiden von dünnen Metallen oder Werkstücken mit kleinem Querschnitt. Durch ihre kompakte Größe hebt sich diese Säge von Standardmodellen ab und erleichtert den Einsatz auf engem Raum. Ein Schutzetui liegt bei und sorgt für sichere Aufbewahrung und sicheren Transport.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 235 mm
• Sägeblattlänge: 150 mm (6 in)
• Zahnung des Sägeblatts: 32 Zähne pro Zoll
• Gesamtbreite: 55 mm
• Gewicht: 87 g
• Bügel: Stahl
• Griff: Stahldraht
• Finish: Zink
• Wird mit Schutzetui geliefert
Stärken
• Kompaktes Format erleichtert den Einsatz auf engem Raum
• Stahlbügel sorgt für hohe Stabilität beim Schneiden
• Verzinkte Oberfläche trägt zum Korrosionsschutz bei
• Sägeblatt einsatzbereit geliefert für den Metallschnitt
• Geringes Gewicht reduziert die Ermüdung bei wiederholten Arbeiten
• Stahlbügel sorgt für hohe Stabilität beim Schneiden
• Verzinkte Oberfläche trägt zum Korrosionsschutz bei
• Sägeblatt einsatzbereit geliefert für den Metallschnitt
• Geringes Gewicht reduziert die Ermüdung bei wiederholten Arbeiten
Anwendungen
Die Bahco-Mini-Metallsäge eignet sich für punktuelle Schnittarbeiten an Metallteilen mit kleinem Querschnitt, insbesondere in Wartungswerkstätten oder auf Baustellen. Ihre kompakte Größe eignet sich für Arbeiten auf engem Raum, etwa hinter Geräten oder in Elektroschaltschränken. Auch in der Metallverarbeitung, Sanitärtechnik und im Schlosserhandwerk kommt sie für feine Schnitte zum Einsatz, die Präzision und Handlichkeit erfordern. Das Schutzetui ermöglicht einen sicheren Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten, während die Zinkbeschichtung die Auswirkungen von Korrosion bei Lagerung und Einsatz in feuchten Umgebungen begrenzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Länge | 235 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Typ | junior-bügelsäge |
| Anzahl Elemente | 1 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage