Referenzen
Facom:601SLS
Rubix:3713776
EAN:3662424028472

Produktdetails : 601SLS Kompakt-Metallsaegebogen - SLS
Metallsägebogen mit FACOM SLS-System, kompakt
Produktstärken:
Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM , um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Stossfester Metall-Giessharzverbund: leicht und kompakt
Sägeblattspannung: 80 kg
2 Blattstellungen: 45° und 90°
Verwendung mit 300 mm Standardblättern
Lieferung mit einem montierten Sägeblatt
Produktstärken:
Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM , um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Stossfester Metall-Giessharzverbund: leicht und kompakt
Sägeblattspannung: 80 kg
2 Blattstellungen: 45° und 90°
Verwendung mit 300 mm Standardblättern
Lieferung mit einem montierten Sägeblatt
Stärken
Das Werkzeug ist mit einer FACOM-SLS-Befestigungslösung ausgestattet, die gegen das Risiko eines versehentlichen Sturzes schützt. - Die von FACOM gewählte und getestete "rotierende" Kabellösung bewahrt die Benutzerfreundlichkeit des Werkzeugs. - Stoßsichere Metall-Harz-Struktur: leicht und kompakt.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 400x145x25 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 683 g |
| Länge | 385 mm |
| Gewicht | 615 g |
| Typ | 601sls |
| Anzahl Elemente | 1 |
| Werkstoff | metall-harz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage