319 (BAHCO). Metallsägebogen 300mm
Metallsägebogen 300mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:319
Rubix:1046137
EAN:7311518240943

Dokumente
Produktdetails : 319 (BAHCO). Metallsägebogen 300mm
Der Bahco 319 Metallsägebogen ist für manuelle Schneidarbeiten konzipiert, bei denen Präzision und Stabilität gefragt sind. Die Stahlkonstruktion mit Kunststoffbeschichtung sowie der ergonomische Softgriff ermöglichen einen intensiven Einsatz in Wartungs- und Werkstattumgebungen.
Eigenschaften:
Diese Säge verfügt über einen Stahlrahmen mit ergonomischer Kunststoffbeschichtung, welcher für eine hohe Blattspannung ausgelegt ist. Der im Griff integrierte Spannmechanismus sorgt für eine stabile Führung des Sägeblatts während des Schneidens und reduziert ein Verlaufen. Der Softgriff verbessert die Handhabung bei wiederholtem Einsatz und beugt einer Überhitzung der Hand vor. Das Sägeblatt kann in einem bestimmten Winkel montiert werden, um bündige Schnitte zu erleichtern. Das Werkzeug wird einsatzbereit mit einem Bimetall-Sägeblatt für gängige manuelle Sägearbeiten geliefert.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 390 mm
• Blattlänge: 300 mm
• Rahmenhöhe: 107 mm
• Gewicht: 510 g
• Blattmontagewinkel: gerade oder 55°
• Rahmenmaterial: Stahl mit Kunststoffbeschichtung
• Typ des mitgelieferten Sägeblatts: Sandflex® Bimetallblatt mit 24 Zähnen pro Zoll
Eigenschaften:
Diese Säge verfügt über einen Stahlrahmen mit ergonomischer Kunststoffbeschichtung, welcher für eine hohe Blattspannung ausgelegt ist. Der im Griff integrierte Spannmechanismus sorgt für eine stabile Führung des Sägeblatts während des Schneidens und reduziert ein Verlaufen. Der Softgriff verbessert die Handhabung bei wiederholtem Einsatz und beugt einer Überhitzung der Hand vor. Das Sägeblatt kann in einem bestimmten Winkel montiert werden, um bündige Schnitte zu erleichtern. Das Werkzeug wird einsatzbereit mit einem Bimetall-Sägeblatt für gängige manuelle Sägearbeiten geliefert.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 390 mm
• Blattlänge: 300 mm
• Rahmenhöhe: 107 mm
• Gewicht: 510 g
• Blattmontagewinkel: gerade oder 55°
• Rahmenmaterial: Stahl mit Kunststoffbeschichtung
• Typ des mitgelieferten Sägeblatts: Sandflex® Bimetallblatt mit 24 Zähnen pro Zoll
Stärken
• Rahmen ermöglicht eine hohe Blattspannung für besonders gerade Schnitte
• Verbesserter Komfort und geringeres Risiko von Blasenbildung an den Händen durch doppelten Softgriff
• Möglichkeit zur Blattmontage im 55°-Winkel für bündiges Schneiden an Wänden oder ebenen Flächen
• Schnell einsatzbereit dank mitgeliefertem Sägeblatt
• Verbesserter Komfort und geringeres Risiko von Blasenbildung an den Händen durch doppelten Softgriff
• Möglichkeit zur Blattmontage im 55°-Winkel für bündiges Schneiden an Wänden oder ebenen Flächen
• Schnell einsatzbereit dank mitgeliefertem Sägeblatt
Anwendungen
Die Bahco 319 Metallsäge eignet sich für den Einsatz in Werkstätten, in der industriellen Instandhaltung oder auf Baustellen. Sie wird für manuelle Schneidarbeiten an Metall- oder Kunststoffteilen verwendet, insbesondere bei Anpassungs-, Reparatur- oder Vorbereitungsarbeiten. Durch ihre Ausführung ist sie ideal für Instandhaltung, Produktion, Baugewerbe sowie Fertigungswerkstätten, in denen präzise und wiederholbare Schnitte erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Länge | 390 mm |
| Gewicht | 510 g |
| Typ | sägebügel |
| Werkstoff | kunststoffbeschichtetes bi-metall |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:67430300, 9756240300
- rubix:1035410
- hersteller:9756240300
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
22,71 € exkl. MwSt./ Stück