9137490599 HNC Reibahle DL WN VHM 5,99mm TiAlN Beck
HNC-Reibahle DL WN VHM 5,99mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:15830599, 9137490599
Rubix:1090815
Hersteller:9137490599


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5,99 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137490599 HNC Reibahle DL WN VHM 5,99mm TiAlN Beck
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 5,99mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 5,99 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,76 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar