HMIZF-E03-DA18 Befestigungszubehör für Linearmodul Bauform HMP
HMIZF Installationsbausatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HMIZF-E03-DA18
Rubix:431888
Hersteller:539370
EAN:4052568089870

Produktdetails : HMIZF-E03-DA18 Befestigungszubehör für Linearmodul Bauform HMP
Installationsbausatz HMIZF-E03-DA18 für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=130 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)
Installationsbausatz HMIZF-E03-DA18 für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=130 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | installationsbausatz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen