LI-PHN 125HK Lenkrolle
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LI-PHN 125HK
Rubix:1326246
Hersteller:755758
EAN:4047526101190




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : LI-PHN 125HK Lenkrolle
Gehäuse: Serie LI
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie PHN
- Phenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarz
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C - Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polymer |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage