Referenzen
Gates:C94 22X2446LP/2388LI HIPOWER
Rubix:1416691
Hersteller:900410094
EAN:5414465673726

Produktdetails : 22X2388 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c94 |
| Innenlänge | 2388 mm |
| Außenlänge | 2400 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2446 mm |
| Querschnitt | 14 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
