Referenzen
Gates:C55 22X1470LP/1400LI HIPOWER
Rubix:1416525
Hersteller:900410055
EAN:5412571051988

Produktdetails : 22X1400 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c55 |
| Innenlänge | 1400 mm |
| Außenlänge | 1470 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1458 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
