Referenzen
Gates:B177 17X4545LP/4500LI HIPOWER
Rubix:1415087
Hersteller:900310177
EAN:5412571051582

Produktdetails : 17X4500 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b177 |
| Innenlänge | 4500 mm |
| Außenlänge | 4572 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 4540 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
